- サニボン泡パワー 小林製薬 89841315

正面

- サニボン泡パワー 小林製薬 89841315
- サニボン泡パワー 小林製薬 89841315

サニボン泡パワー

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(400mL)
商品タイプ本体
内容量1本(400mL)注文コード89841315品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

洗浄液が泡で出てくるパイプ用クリーナー
泡なので汚れへの付着時間が長く効果的に洗浄します。
悪臭やつまりの原因になる髪の毛・石鹸カスや脂汚れなどを強力に分解します。
排水口周りの黒ズミやヌメリを取り除きます。
除菌効果があります。
浴室・洗面所・台所に使えます。
洗浄液が泡で出てくるパイプ用クリーナー
泡なので汚れへの付着時間が長く効果的に洗浄します
悪臭やつまりの原因になる髪の毛・石鹸カスや脂汚れなどを強力に分解します
排水口周りの黒ズミやヌメリを取り除きます
除菌効果があります
浴室・洗面所・台所に使えます
排水パイプの材質をいためません
約10回分です

商品タイプ本体使用場所浴室、洗面所、台所の排水パイプアズワン品番64-1227-83繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89841315
2022-01-11
用途: 水回りの掃除
その他業種

洗浄成分が泡になって留まるので水回りのゴミ受けのカゴや網の洗浄にぴったりです。液状のパイプ洗浄剤と使い分けています

対象商品 : 11749386
2020-11-19
用途: 排水口の詰まり
サービス業

ネットで噂になってたので試しに使用するとビックリ!
今まで色々なパイプつまり剤を使用してましたがこれは凄いです。

対象商品 : 11749386
2020-02-21
用途: 配管のつまり予防
フレッシュネスバーガー新宿御苑店飲食業

水酸化ナトリウムが3.5%含まれているので買いました。
泡になるので接着するのかな、と思っていますが正直効果は良くわかりません

対象商品 : 89841315
2019-06-12
用途: キッチンのつまり防止に使用
サービス業

まだ一度しか使っていませんが、少し改善された気がします。
ただ、手についてしまった時に、何度洗ってもぬめりと臭いがとれず大変でした。

対象商品 : 11749386
2019-01-23
用途: 台所などの排水掃除

以前からこの商品を使用していたが、近所の店舗では一切取扱わなくなり、他の商品に不満を感じていたが、こちらで発見し早速注文しました。
詰め替え用まであるとは知りませんでした。
液体と違い泡で出るので気に入っています。

対象商品 : 89841315
2017-11-04
用途: 浴室や洗面台の排水口清掃時
不動産業

自宅の浴室、洗面台の排水口にはヘアキャッチャーを付けていますが、それでも髪の毛が流れてしまうので、定期的にこの商品を使っています。本当に髪の毛が溶けて排水口がキレイになるので、頼もしい味方です。

2が参考にしています
対象商品 : 89841315
2018-07-11
用途: お店のシャンプーボールの掃除に。
サービス業

今まで落ちなかった汚れが、つけるだけで綺麗に落ちました。臭いも、 
気になりません。

対象商品 : 89841315
2016-10-13
用途: 排水溝、配水管の詰まり解消

明らかに排水の改善が見られました。月に1、2回のペースで使用したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする