Panasonic(パナソニック)
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型
(1件のレビュー)
取扱い終了
光束(Lm)
1900
3720
2540
7370
5040
3530
2410
6760
4620
2450
4850
2320
4450
消費電力(W)
20
33
20
62
36
23
44
明るさ(Lm)
3720
2540
7370
5040
3530
2410
6760
4620
2450
4850
2330
4450
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
89841964
品番
NNFW22001LE9/LDL20SN1112K x2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,500
消費電力(W)
20
材質
本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
2.4
長さ(mm)
632
幅(mm)
200
高さ(mm)
99
電圧(V)
100~242
光束(Lm)
1900
適合ランプ
LDL20S
注意
※調光はできません。