カーボーイ
安心クッションL字型900mm 細
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
色
ブラック
レッド
イエロー
ブルー
グリーン
ライトグレー
ブラウン
アイボリー
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89843242
品番
AC-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。
長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。
用途
建物、ロッカー、機械などの危険な角に
色
ブラック
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
6
付属品
専用両面テープ
トラスコ品番
854-7848
質量(g)
50
タイプ
細
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
24×22×900
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。