AC-22 安心クッションコーナー用 大 カーボーイ 89843513

安心クッションコーナー用 大

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質NBR(発泡ゴム)ブラウン付属品専用両面テープ注文コード89843513品番AC-22
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
専用の両面テープが付属しています。

用途建物、ロッカー、機械などの危険な角にブラウン材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)18付属品専用両面テープトラスコ品番854-7796質量(g)30タイプ寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×48×70
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする