曜日別特売
- スコッチ・ブライト バスシャイン 3M(スリーエム) 89844176

- スコッチ・ブライト バスシャイン 3M(スリーエム) 89844176
- スコッチ・ブライト バスシャイン 3M(スリーエム) 89844176

スコッチ・ブライト バスシャイン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番786-5091
内容量1個注文コード89844176品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

抗菌ウレタンスポンジとナイロン不織布(特殊クリーニング粒子つき)の貼り合わせ。特殊クリーニング粒子で、しつこい湯あかもすっきり。抗菌加工でヌメリもなくいつも清潔。

使用場所浴室トラスコ品番786-5091材質ナイロン不織布、ウレタンスポンジ寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×85×50適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

スコッチ・ブライト バスシャイン 製品シリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89844167
2017-10-14
用途: お風呂掃除

洗剤を使わずに洗っていますがぬるぬる感がなく洗った後にキュッキュッとなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする