曜日別特売
- ソフィソフトタンポン レギュラーパック ユニ・チャーム 89845847

- ソフィソフトタンポン レギュラーパック ユニ・チャーム 89845847
- ソフィソフトタンポン レギュラーパック ユニ・チャーム 89845847

ソフィソフトタンポン レギュラーパック

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(8本)
タイプふつうの日用
内容量1個(8本)注文コード89845847品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

最長8時間※分の吸収力で、生理中でも思いっきり楽しめちゃう♪●指先サイズの吸収体で、最長8時間※分の吸収力を実現。●体の中の無感覚ゾーンで吸収するので、使用中の違和感から解放。さらにムレも気にならない。●アプリケーターにハートの目印が付いていて、押し出し位置が分かりやすい。吸収体を正しい位置に挿入しやすい。<以下注釈>※8時間以上使用しないでください。個人差があるので、経血量にあわせて取り替えてください。

用途生理用品、タンポン、医療機器タイプふつうの日用サイズコンパクトアズワン品番64-1216-76入数8医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:37B3X00001000019医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
使用前
※万一、個包装が破損している場合は使用しないでください。
※滅菌済製品ですが、外箱の開封後は速やかにご使用ください。
※産後8週間まで又は、出産後初めての生理時は使用をおひかえください。
※ヒモは切らずに体の外に必ず出して使用ください。使用後
※万一ヒモがとれタンポンが取り出せなくなった時は、すぐに産婦人科などでタンポンを取り出してもらってください。
※生理終了後には、最後に使用したタンポンを取り出したことを必ず確認してください。
※使用中のタンポンを取り出さないまま、新しいタンポンを使わないでください。
※アプリケーター、吸収体、個包装はトイレに流さないでください。
※廃棄に関しては、お住まいの自治体の指示に従って処理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89847353
2018-01-04
用途: 整備作業

本来の使い方ではない使用をしているため参考にはなりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする