曜日別特売
- ソフィはだおもい レギュラーパック ユニ・チャーム 89845962

- ソフィはだおもい レギュラーパック ユニ・チャーム 89845962
- ソフィはだおもい レギュラーパック ユニ・チャーム 89845962
- ソフィはだおもい レギュラーパック ユニ・チャーム 89845962

ソフィはだおもい レギュラーパック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(32枚)
長さ(cm)21
タイプ多い昼~ふつうの日用
羽有無羽なし
内容量1個(32枚)注文コード89845962品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

生理中の敏感肌TMにやさしい、はだおもい●従来品より、表面の経血のこりを35%カット※。べたつきを抑えてくれるから、長時間取り替えられないときでも、肌のさらさら感がつづく。●従来品よりシートのふんわり感を150%にアップ※で、ふんわりやさしい肌ざわり。肌こすれも抑え、快適なつけ心地がつづく。●「低刺激ふんわり立体ギャザー」搭載で、肌にあたる力を約1/10※にカット。やさしい肌あたりがつづく。●製品の裏側には、ナチュラルフラワーデザインを採用。<以下注釈>※メーカー従来品比。医薬部外品

用途生理用品、ナプキン、医薬部外品タイプ多い昼~ふつうの日用長さ(cm)21枚数32アズワン品番64-1216-87医薬品医療機器等法医薬部外品羽有無羽なし
注意
※お肌に合わないときは医師に相談してください。
※使用後のナプキンは個別ラップに包んで専用箱に捨ててください。
※トイレに流さないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89845944
2019-03-31
用途: 介護
ホザナ・バスケット

障害がある方に利用しています。 薄さもありながら吸収力もあり、広さも十分なのでリピしています。

1が参考にしています
対象商品 : 89845944
2018-05-24
用途: 寝る時
農・林・水産業

横漏れする事も無く、安心して使用出来ました。
有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする