大徳商事
折り畳みシャワーベンチ 背付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
内容量
1台
注文コード
89846487
品番
TAN-621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,980
座面を3段階調整できるので自分に合った高さに調節出来る。
足腰の負担を軽減し、お風呂場での立ち座りがラクになります。
場所を取らない折り畳み式。
材質
(座面・背もたれ)ポリエチレン(フレーム)アルミニウム、(シート・背クッション)EVA樹脂
質量(kg)
3
タイプ
背付き
座面高さ(mm)
415・425・435(3段階調節)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×43~51×75.・76・77(3段階調節)
注意
※脚部のみお客様取付けになります
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません