曜日別特売

折り畳みシャワーベンチ 背無し

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1台注文コード89846496品番TAN-622
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,980

座面を3段階調整できるので自分に合った高さに調節出来る。
足腰の負担を軽減し、お風呂場での立ち座りがラクになります。
場所を取らない折り畳み式。

材質(座面・背もたれ)ポリエチレン(フレーム)アルミニウム、(シート・背クッション)EVA樹脂質量(kg)2タイプ背付き座面高さ(mm)415・425・435(3段階調節)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×43~51×41.5・42.5・43.5(3段階調節)
注意
※脚部のみお客様取付けになります

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする