1555 エンジョイドッジボール アーテック[学校教材・教育玩具] 89846794

1555 エンジョイドッジボール アーテック[学校教材・教育玩具] 89846794
1555 エンジョイドッジボール アーテック[学校教材・教育玩具] 89846794
1555 エンジョイドッジボール アーテック[学校教材・教育玩具] 89846794
1555 エンジョイドッジボール アーテック[学校教材・教育玩具] 89846794
1555 エンジョイドッジボール アーテック[学校教材・教育玩具] 89846794
1555 エンジョイドッジボール アーテック[学校教材・教育玩具] 89846794

エンジョイドッジボール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89846794品番1555
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

かわいいアニマル柄の本格的なドッジボール
です。名前欄付き。硬さ:硬め 手触り:デコボコ。直径約18cm。
材質:ゴム。サイズ:約Φ180mm

用途体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。材質ゴム寸法(mm)Φ180質量(g)278
注意
※空気は入っていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする