日本サニパック
ダストカート用 透明
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
89846802
品番
L-94
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
120L透明のゴミ袋。厚さは0.05mm。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ポリ袋 ダストカート用
モノタロウ
¥
569
¥
626
税込
容量(L)
120
色
透明
厚さ(mm)
0.05
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
1000×1200
RoHS指令(10物質対応)
対応