3124 海のいきものパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 89847013

3124 海のいきものパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 89847013
3124 海のいきものパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 89847013
3124 海のいきものパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 89847013
3124 海のいきものパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 89847013
3124 海のいきものパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 89847013
3124 海のいきものパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 89847013
3124 海のいきものパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 89847013
3124 海のいきものパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 89847013
3124 海のいきものパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 89847013
3124 海のいきものパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 89847013
3124 海のいきものパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 89847013

海のいきものパズル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89847013品番3124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥381
販売価格(税別)
346

海のいきもののかわいいパズル
海のいきものがいっぱい 海のいきもののイラストがいっぱい
材質:紙。サイズ:375×267×3mm

用途考える力・集中力・空間認識力を育むパズル遊びやクラフト・ワークショップに。仕様20ピース材質寸法(mm)375×267×3質量(g)295適合年齢(歳)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89847013
2019-01-20
用途: 子供のおもちゃ

子供のおもちゃ
安かろう悪かろうの商品です
届いた段階で台紙と絵柄が剥がれていた
出荷の段階で気づきそうなものである
商品の管理と簡単なチェックをしてもらえると助かる

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする