ジャパックス
チャック袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(80枚)
1個(8枚)
1個(80枚)
1個(60枚)
1個(50枚)
1個(40枚)
1個(30枚)
1個(20枚)
1個(15枚)
1個(10枚)
厚さ(mm)
0.04
0.040
0.04
寸法(横×縦)(mm)
50×70
200×280
50×70
60×85
70×100
85×120
100×140
120×170
140×200
170×240
全10種類を一覧で見る
内容量
1個(80枚)
注文コード
89847581
品番
UA-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
チャック付き小分け袋
防水・防湿チャック袋
色
透明
厚さ(mm)
0.04
材質
ポリエチレン
タイプ
A
入数(枚)
80
寸法(横×縦)(mm)
50×70