UH-40 チャック袋 ジャパックス 89847651

UH-40 チャック袋 ジャパックス 89847651
UH-40 チャック袋 ジャパックス 89847651

チャック袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(10枚)
厚さ(mm)0.040
寸法(横×縦)(mm)170×240
内容量1個(10枚)注文コード89847651品番UH-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

チャック付き小分け袋
防水・防湿チャック袋

透明厚さ(mm)0.040材質ポリエチレンタイプH入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)170×240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする