曜日別特売
3285 だじゃれかるた アーテック[学校教材・教育玩具] 89848368

3285 だじゃれかるた アーテック[学校教材・教育玩具] 89848368
3285 だじゃれかるた アーテック[学校教材・教育玩具] 89848368
3285 だじゃれかるた アーテック[学校教材・教育玩具] 89848368
3285 だじゃれかるた アーテック[学校教材・教育玩具] 89848368
3285 だじゃれかるた アーテック[学校教材・教育玩具] 89848368
3285 だじゃれかるた アーテック[学校教材・教育玩具] 89848368

だじゃれかるた

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89848368品番3285
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

愉快なだじゃれでお正月から初笑い!

仕様絵札48枚、読み札48枚材質寸法(mm)カード:56×86質量(g)137適合年齢(歳)5

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89848368
2023-01-16
用途: 幼稚園に通う孫たちへの プレゼント
その他業種

とにかく楽しい! ユーモアたっぷり! 
じいじもばあばも、楽しく一緒に遊べるカルタです。
子どもたち、だじゃれのセンスが磨かれて、将来が楽しみです。
ひとしきり遊んで、休みあけに園に行った孫~
なんと、園からクリスマスプレゼントで、このカルタの続編「もっと、だじゃれかるた」とやらをもらって帰ってきたとか!
大笑いです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする