曜日別特売
13718 ポリエステル製アートガラス デザインタンブラー アーテック[学校教材・教育玩具] 89849393

ポリエステル製アートガラス デザインタンブラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード89849393品番13718
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,300
販売価格(税別)
1,182

厚さ0.3mmの超薄型アートガラスでオリジナルタンブラーづくり

セット内容デザインタンブラー小(Φ70×130mm)×1、ポリエステル製アートガラスA4(210×297×0.3mm)×1、アートガラス型紙説明書×1寸法(mm)Φ70×130、中に入る作品のサイズ:約117×210サイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする