アーテック[学校教材・教育玩具]
サテンロングハッピ J (ハチマキ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
色
ゴールデン
種別
金 J(ハチマキ付)
注文コード
89849515
品番
14426
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
色・種別
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
肌触りがよく、光沢のあるサテン製のロングハッピ!
材質
ポリエステル
寸法(mm)
800×480、ハチマキ:1300×45
質量(g)
93
種別
金 J(ハチマキ付)
色
ゴールデン
商品説明動画
参考になった