アーテック[学校教材・教育玩具]
サテンロングハッピ(ハチマキ付)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ゴールデン
種別
金 L(ハチマキ付)
注文コード
89849567
品番
14431
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥850
販売価格(税別)
¥
773
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・種別
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
色
ゴールデン
材質
ポリエステル
寸法(mm)
1100×660、ハチマキ:1700×45
種別
金 L(ハチマキ付)
質量(g)
162
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
商品説明動画
参考になった