20406 重ねて作る3Dアート アーテック[学校教材・教育玩具] 89849698

20406 重ねて作る3Dアート アーテック[学校教材・教育玩具] 89849698
20406 重ねて作る3Dアート アーテック[学校教材・教育玩具] 89849698

重ねて作る3Dアート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード89849698品番20406
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥691
販売価格(税別)
628

3枚の透明板とデザインボードで4層の立体絵画を作れるセットです
4層の重なりが作品に奥行きを与えます
材質:PVC,ポリスチレン,紙。サイズ:完成サイズ:200。セット内容:透明板(200×150×0.2mm)×3、両面テープ(10×150mm)×12、発泡スチロール(10×10×150mm)×6、デザインボード(200×150×2mm)×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容透明板 (200×150×0.2mm)×3、両面テープ (10×150mm)×12、発泡スチロール (10×10×150mm)×6、デザインボード (200×150×2mm)×1材質PVC、ポリスチレン、紙質量(g)90寸法完成サイズ:200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする