24033 印かん刀 アーテック[学校教材・教育玩具] 89849874

24033 印かん刀 アーテック[学校教材・教育玩具] 89849874
24033 印かん刀 アーテック[学校教材・教育玩具] 89849874
24033 印かん刀 アーテック[学校教材・教育玩具] 89849874

印かん刀

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89849874品番24033
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥180
販売価格(税別)
164

てん刻の石やけしゴム印の削りに最適な専用刀。
刃幅1.5mmなので繊細な表現が可能。
木柄のため力が入りやすい。安全キャップ付

材質木、鉄等寸法(mm)刃部:幅1.5×長20全長(mm)130質量(g)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89849874
2023-12-13
用途: 篆刻作業
北海道手稲養護学校教育・研究機関

とても便利です。タイプもいくつかあり篆刻作業には必需品です。さらに購入したい。

対象商品 : 89849874
2022-06-04
用途: 学校の篆刻づくり
さくら国際高等学校東京校教育・研究機関

細かい部分もわけなく彫れてこの値段はとてもリーズナブル!刃部分もしっかりしていて安さを感じない彫り具合です。

対象商品 : 89849874
2020-10-10
用途: 篆刻
サービス業

想定どおりの品物でしたが、唯一、刃部:幅1.5㎜ではありませんでした。どう見ても2㎜あります。購入した12本とも同じなので個別のばらつきではないようです。こちらの使用用途としては充分なのでいいのですが、1.5㎜を期待される場合は考えたほうがいいと思います。仕様が変わった?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする