アーテック[学校教材・教育玩具]
ATドライTシャツ 150g ポリ100% S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
イエロー
イエロー
ブラック
レッド
ブルー
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89850066
品番
38360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥520
販売価格(税別)
¥
473
バスケットに入れる
汗をかいてもサラッとした肌触りをキープする高機能ドライ素材!
色
イエロー
材質
ポリエステル150g/m
2
サイズ
S
質量(g)
102
袖丈(cm)
18
身幅(cm)
47.5
身丈(cm)
65.5