曜日別特売
38372 ATドライTシャツ 150g ポリ100% S アーテック[学校教材・教育玩具] 89850188

ATドライTシャツ 150g ポリ100% S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
レッド
内容量1個注文コード89850188品番38372
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥520
販売価格(税別)
473

汗をかいてもサラッとした肌触りをキープする高機能ドライ素材!

レッド材質ポリエステル150g/m2サイズS質量(g)102袖丈(cm)18身幅(cm)47.5身丈(cm)65.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする