曜日別特売
50935 バンダナティッシュボックスカバー アーテック[学校教材・教育玩具] 89850443

バンダナティッシュボックスカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード89850443品番50935
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥410
販売価格(税別)
373

ティッシュボックスをオシャレにアレンジバンダナで作るティッシュボックスカバー

セット内容バンダナ×1、ボタン(四つ穴)×1、スナップボタン×2寸法(mm)バンダナ:550×550、ボタン:Φ15、スナップボタン:Φ10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする