曜日別特売
55837 ねんどでつくるハロウィンランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 89850495

55837 ねんどでつくるハロウィンランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 89850495
55837 ねんどでつくるハロウィンランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 89850495
55837 ねんどでつくるハロウィンランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 89850495
55837 ねんどでつくるハロウィンランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 89850495
55837 ねんどでつくるハロウィンランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 89850495
55837 ねんどでつくるハロウィンランタン アーテック[学校教材・教育玩具] 89850495

ねんどでつくるハロウィンランタン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード89850495品番55837
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥420
販売価格(税別)
382

7色に光るねんど芯材
超軽量できめ細やかなねんど 抗ウイルス加工白ねんど 各作例の4面の写真入りおばけの作り方付
材質:樹脂中空体,パルプ,PVC。サイズ:ほんわかライト:51×53×58mm、ATねんど ミニパック:約80×60×20mm。セット内容:ATねんどミニパック×1、ほんわかライト(ボタン電池3個付)×1、ねんどベラ×1

用途ハロウィンの飾り・コスチューム制作や仮装イベントやクラフト・ワークショップに。セット内容ねんど(約33g)×1、ほんわかライト(ボタン電池3個付)×1、ねんどベラ×1材質樹脂中空体パルプ、PVC寸法(mm)ほんわかライト:51×53×58、ATねんど ミニパック:約80×60×20質量(g)85

商品説明動画

【Halloween】ほわ~っと光るハロウィンランタンをねんどで作っちゃおう!【工作】-Artec-
【販売店様】ねんどでつくるハロウィンランタン【ご掲載用】-Artec-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする