曜日別特売
- なた豆すっきり歯磨き粉 三和通商 89850512

なた豆すっきり歯磨き粉

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(120g)注文コード89850512品番-
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ナタマメエキスは昔からよく知られてきた健康サポート素材です。
お口サッパリさわやか!
福岡県八女産無農薬有機栽培緑茶末を香味剤に使用

成分水、炭酸Ca、グリセリン、キシリトール、シリカ、カラギーナン、ラウロイルグルタミン酸Na、チャ葉エキス、チャ葉、ナタマメ種子エキス、ドクダミエキス、白金、ポリソルベート80、ラクトフェリン、ビフィズス菌発酵エキス、タウリン、リシンHCL、グルタミン酸、グリシン、ロイシン、ヒスチジンHCL、セリン、バリン、アスパラギン酸Na、トレオニン、アラニン、イソロイシン、フェニルアラニン、アルギニン、プロリン、チロシン、イノシン酸2Na、グアニル酸2Na、アラントイン、グリチルリチン、2K、酸化チタン、ヒドロキシアパタイト、ヒノキチオール、ハッカ油、スペアミント油、キサンタンガム、銅クロロフィリンNa、BG、エタノール、銀、酢酸、フィチン酸、炭酸水素Na、フェノキシエタノールアズワン品番64-5103-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89850512
2023-02-19
用途: 白い歯と口腔衛生と歯周病の予防のため
遠藤歯科医院

白い歯と口腔ケアに最適な歯磨き粉を探していたところ、貴店で見つけました。友だちに1コくれて、自分が1コ使っております。何となく感じが良いみたいです。評判も良いみたいでずっと試してみようと頑張っております。期待できそうです。歯科医院経営しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする