イワセ
ULチューブ300V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1巻(300m)
1巻(300m)
1巻(200m)
内径(Φmm)
0.65
0.65
0.65
0.55
0.85
0.9
1
1.2
1.3
1.5
1.7
1.9
2.1
2.4
2.7
3
3.3
3.7
4.2
4.7
5.3
5.9
6.6
7.4
8.3
色
透明
透明
黒
全46種類を一覧で見る
内容量
1巻(300m)
注文コード
89852464
品番
AWG22
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
色
透明
材質
塩化ビニール
内径(Φmm)
0.65
肉厚(mm)
AH-3(ULCSA300V:0.4
内径許容差(mm)
±0.1
定格電圧(V)
UL224:300(AH-3)、CSA C22.2:300(AH-3)
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応