曜日別特売

ULチューブ300V

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻(300m)
内径(Φmm)3.3
3.3
0.55
0.65
0.85
0.9
1
1.2
1.3
1.5
1.7
1.9
2.1
2.4
2.7
3
3.7
4.2
4.7
5.3
5.9
6.6
7.4
8.3
内容量1巻(300m)注文コード89852735品番AWG8
参考基準価格(税別)¥8,820販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。

材質塩化ビニール内径(Φmm)3.3肉厚(mm)AH-3(ULCSA300V:0.5内径許容差(mm)±0.25定格電圧(V)UL224:300(AH-3)、CSA C22.2:300(AH-3)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする