曜日別特売

ULチューブ600V

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1巻(300m)透明注文コード89853268品番AWG4
参考基準価格(税別)¥16,080販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。

透明材質塩化ビニール内径(Φmm)5.3肉厚(mm)AH-6(ULCSA600V):0.62内径許容差(mm)±0.3定格電圧(V)UL224:600(AH-6)、CSA C22.2:600(AH-6)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89853478
2023-06-14
用途: 製品内部のリード線保護
株式会社ナカニシ製造業

販売単位を少なくしてもらいたい。
販売単価も安くなれば、助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする