CA-140-UN チャンネルブラケット カメダデンキ 89854738

CA-140-UN チャンネルブラケット カメダデンキ 89854738
CA-140-UN チャンネルブラケット カメダデンキ 89854738
CA-140-UN チャンネルブラケット カメダデンキ 89854738

チャンネルブラケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法W(mm)50
寸法D(mm)45×10
質量(kg)0.85
内容量1個注文コード89854738品番CA-140-UN
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

配管を壁面、床面、天井面に沿わせて設置するときに使用します。2種のシリーズがあります。

材質鋼板質量(kg)0.85寸法L(mm)140寸法D(mm)45×10寸法E(mm)16寸法C(mm)15×12寸法W(mm)50寸法P(mm)35適合パイプ~65Aまで表面仕上げユニクロ
関連資料:図面(0.04MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする