カメダデンキ
チャンネルブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法W(mm)
50
50
40
寸法D(mm)
45×10
30×11
45×10
50×14
質量(kg)
1.22
0.6
0.85
1.22
1.63
0.44
0.63
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89854747
品番
CA-200-UN
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
配管を壁面、床面、天井面に沿わせて設置するときに使用します。2種のシリーズがあります。
材質
鋼板
質量(kg)
1.22
寸法L(mm)
200
寸法D(mm)
45×10
寸法E(mm)
16
寸法C(mm)
15×12
寸法W(mm)
50
寸法P(mm)
50
適合パイプ
~100Aまで
表面仕上げ
ユニクロ
関連資料:
図面(0.04MB)