カメダデンキ
銅バー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
許容電流(A)
120
360
480
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89855124
品番
DB-320M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
メッキ加工済みの母線用銅バーです。
材質
銅板、ニッケルメッキ仕上げ
寸法L(mm)
1000
許容電流(A)
120
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応