カメダデンキ
クイック線名札
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100枚)
寸法(Φmm)
20
仕様
丸札
注文コード
89855614
品番
FMK-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ファイバー製の表示名札です。ファスナー付きで素早く取付できます。
材質
強硬ファイバー、ナイロン66
結束径(Φmm)
35
仕様
丸札
有効長(mm)
115
寸法(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応