VR-ES ビニバーリング カメダデンキ 89855684

ビニバーリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法L(mm)11.5
内容量1袋(100個)注文コード89855684品番VR-ES
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

ビニバー専用の留リングです。

材質硬質塩化ビニール、グレー寸法L(mm)11.5寸法t(mm)1寸法l(mm)7.5寸法W(mm)7寸法w(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする