カメダデンキ
ナイロンスパイラル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ブラック
ナチュラル
ブラック
結束範囲(Φmm)
3~7
25~75
3~7
6~18
4~12
9~28
15~45
20~60
12~35
全14種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89855946
品番
KSN-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ポリエチレンに比べ耐熱性、難燃性にすぐれたらナイロン製スパイラルです。
色
ブラック
材質
6ナイロン
厚さ(mm)
0.4~0.6
ピッチ(mm)
6
内径×外径(Φmm)
2.6×3.6
結束範囲(Φmm)
3~7
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.08MB)