クラベ
ガラスチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)
2
7
12
14
15
16
20
25
30
6
4
18
8
5
10
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
89856612
品番
HG3E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
可とう性、弾力性を有し、耐寒性、耐トラッキング性、耐水性、電気特性に優れています。
色
白
材質
無アルカリガラス繊維、シリコーンラバー
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-50~180
内径(Φmm)
2
肉厚(mm)
0.25
絶縁破壊電圧(kV)
0.75以上
UL規格
VW-1 UL File No.64330
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※絶縁耐熱保護用のガラス繊維です。
※10袋(100本入り)以上のご注文をいただいた場合は、1袋100本入りで出荷させていただく場合がございますので、ご了承ください。