曜日別特売
- ブルーレットおくだけ 小林製薬 89857171

ブルーレットおくだけ

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(25g)注文コード89857171品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥260

イオンパワーで汚れを浮かして洗い流し、便器を防汚コート。フレッシュな香りでいやなニオイを消臭。タンク内器具をいためず、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアや防露タンクにも影響を与えません。標準的な使用で約1ヶ月間(3~5週間)使用できます。

無色の水液性中性香りソープ成分香料、界面活性剤(陰イオン、非イオン)タイプ詰替シリーズブルーレット使用場所トイレ商品タイプ置き型

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89857171-41639756-- 無色のブルーレットおくだけ つめ替用 ソープの香り 小林製薬 41639756無色のブルーレットおくだけ つめ替用 ソープの香り小林製薬1個(25mL)
279
税込307
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89857187
2023-04-14
用途: 社内トイレで使用
株式会社テラダ製造業

使用感は良好です。一度使うとずっと使い続けないといけなくなります。リピートします。

対象商品 : 07098594
2021-04-29
用途: お客様用、従業用トイレに
有限会社光福紙工製造業

本体がシンプルなので華やかなデザインもあればいいかな
と思いました

対象商品 : 89857171
2021-01-19
用途: トイレの芳香

香りがよく透明な水なので気もちが良く、ふたを開けて本体に入れられるので詰め替えやすいです。

対象商品 : 07098585
2020-07-04
用途: 場内のトイレに設置
鉱業

水が青くなるので清潔感が出ていいです。無くなったら詰め替え用を買って補充してます。

対象商品 : 89857214
2020-02-05
用途: トイレ
新三田運送株式会社運輸・通信業

流す度に気持ち良く使って居ります。強いて言えばもう少し長持ちしてくれたら嬉しいですねー

対象商品 : 89857196
2019-09-25
用途: トイレのメンテナンス用

定番です。香りもさほどきつくないので使っています。

対象商品 : 07098594
2018-11-12
用途: トイレの芳香、洗浄

詰め替え簡単で小さくても洗浄力があります。
香りや色も豊富で飽きも来ないです。

対象商品 : 89857275
2018-11-11
用途: トイレ用便器洗浄のため
株式会社ファースト・ファシリティーズサービス業

いろんな洗浄材がありますが当方はこれがいちばんつかいやすいと
考えております。
今後も愛用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする