- フレッシュ綿棒 コットン・ラボ 89857704

- フレッシュ綿棒 コットン・ラボ 89857704
- フレッシュ綿棒 コットン・ラボ 89857704

フレッシュ綿棒

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(200本)注文コード89857704品番-
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

日本国内で作られている綿棒です。
綿球に天然抗菌剤キトサンを配合し、雑菌の繁殖を抑え、清潔です。
天然コットン100%と紙軸の採用で肌にやさしいソフトな使用感です。

形状涙型タイプ両綿材質綿部:コットン100%、軸:紙全長(mm)約78軸長(mm)約50球径(Φmm)約4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89857704
2019-03-09
用途: 耳掃除
サービス業

日本製の綿棒、ドラッグストアではなかなみつからないので助かりました。個包装タイプもあればいいなと思います。

対象商品 : 89857704
2018-12-05
用途: お風呂後の耳掃除に
その他業種

国産品なので購入してみました。使用感は普通に良いです。最近は、国産の綿棒があまりないので、この商品は貴重です。やはり、肌に直接触れるものは、国産品を使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする