三平化学工業
三平チューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
1セット(500m)
1巻(100m)
内径(Φmm)
6
6
6
3
4
5
7
8
9
10
12
14
16
20
25
35
40
50
2
2.5
3.2
3.4
3.5
3.6
3.8
4.2
4.5
5.1
5.5
13
15
18
色
透明
白
黒
透明
全58種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
89861363
品番
6.0×0.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
色
透明
材質
軟質PVC
内径(Φmm)
6
肉厚(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合