曜日別特売

三平チューブ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
内径(Φmm)40
40
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
20
25
35
50
2
2.5
3.2
3.4
3.5
3.6
3.8
4.2
4.5
5.1
5.5
13
15
18
透明
内容量1巻(100m)注文コード89861695品番40×0.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

環境に優しい鉛含有率0%チューブです。

透明材質軟質PVC内径(Φmm)40肉厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする