曜日別特売
- 液体せっけんそよ風 ミヨシ石鹸 89864126

- 液体せっけんそよ風 ミヨシ石鹸 89864126
- 液体せっけんそよ風 ミヨシ石鹸 89864126

液体せっけんそよ風

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(1L)注文コード89864126品番-
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

「石けんを使いたいけど香りも楽しみたい。」そんな声から誕生した香りの洗たく石けん。
スズラン・ローズ・ジャスミンを香調とした、フローラルの豊かな香りが特長です。
石けん分を35%まで高め洗浄力を強化。やさしい仕上がりと香りをお楽しみください。

商品タイプ詰替用成分水、純石けん分(脂肪酸カリウム)、純石けん分(脂肪酸ナトリウム)、EDTA-4ナトリウム、エタノール、 炭酸水素カリウム、香料液性弱アルカリ性形状液体香りフローラルの華やかな香りアズワン品番64-1059-66繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89864126
2026-02-19
用途: 日常的に洗濯
その他業種

科学的には、お安いとは言えませんが妥当な価格設定であると感じています。
環境にも良いのではないでしょうか?
赤ちゃんから家族みんなで使える、やさしい洗濯洗剤やっと落ち着きそうです。
そよかぜのお名前の通り、石鹸のようなやさしいフローラル系の香りがほのかに香ります。

対象商品 : 89864126
2023-07-19
用途: 洗濯にはこれです
サービス業

洗濯にはずっとこちらの洗剤を使っています! 液体なので水温が低くても溶け残りなく安心です。先に洗濯機を回して泡だててから衣類を入れて洗うと、汚れもスッキリ取れます。石鹸の自然な匂いがほのかに香って快適です。合成洗剤や柔軟剤の化学的で後味が気持ち悪いしつこい匂いとは大違い。すばらしい商品です。

3が参考にしています
対象商品 : 89864126
2023-01-29
用途: 蛍光剤が入ってないから、気に入ってます!
卸売・小売業

黒や紺色の洋服が洗う度に白々けてくるので、最近はこの蛍光剤の入っていない、そよ風が気に入ってます。色落ちも少なく、ほのかな香りも良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 75721862
2022-09-28
用途: プラスチックの部品洗浄
製造業

油汚れがほどよく落とせ、素材へのダメージはないようです。天然ゴムへもダメージは感じらず使いやすい。洗浄力に不満はないが、付属する注ぎ口ノズルが外れやすいのが難点。

2が参考にしています
対象商品 : 89864126
2022-05-08
用途: 毎日使ってます
サービス業

買い置き分も含めて、購入しています。近くのスーパーで取り扱いがなくなったので、困っていました。これからも続けてください

対象商品 : 75721862
2021-04-25
用途: 日常の洗濯
教育・研究機関

香りがついている事で、石鹸臭は有りませんが、もう少し控えめな香りの方が使いやすいと思います。

対象商品 : 75721862
2020-03-15
用途: 毎日の洗濯
その他業種

これまでは1リットルの詰め替え用のパックを使っていましたが、今回から この5リットルのボトルタイプに替えました。純せっけんの安心、安全に加え、エコにもなるので気に入っています。

対象商品 : 89864117
2016-10-14
用途: 作業着の洗濯
教育・研究機関

柔軟剤不要で、環境に配慮した洗濯ができて満足です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする