- 液体ブルーレット除菌EX 小林製薬 89864363

液体ブルーレット除菌EX

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(70mL)注文コード89864363品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

除菌処方が水ぎわの黒ズミの発生を抑え、お掃除が楽になります
洗浄防汚成分を配合、便器をコートし、汚れの付着を抑え、便器のきれいを保ちます
便器の輝きを保ちます
心地よい香りで、トイレ空間を爽やかにします
約1ヶ月間(3~4週間)使用できます

タイプ本体香りロイヤルブーケ成分陽イオン界面活性剤、香料、非イオン界面活性剤、両性界面活性剤シリーズブルーレット使用場所トイレアズワン品番64-1134-22商品タイプ置き型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26578764
2023-03-08
用途: トイレに
株式会社遠藤製作所製造業

水道工事事業者にはブルーレット置くことはよくないといわれましたが
どうしても洗浄してほしいので
反してずーっとおいています。やっぱり普通のより除菌がいいかな?と思ってこちらを選択

対象商品 : 11752755
2023-05-21
用途: トイレ使用時
サービス業

掃除の手間がいらないので助かります。毎日綺麗で快適です。

対象商品 : 11752755
2022-09-13
用途: トイレで使用
坂東 建装建設業・工事業

においも良くたいへんまんぞくしています、また、購入します。

対象商品 : 48936134
2022-04-19
用途: トイレ掃除
製造業

近くのスーパーなどでも購入出来るが、会社のパソコンから手配して
次の日には配達してもらえるので手間が省けて非常に助かる

対象商品 : 48936134
2022-01-19
用途: トイレの黒ずみ対策
株式会社流機エンジニアリング

トイレにつけておくと黒ずみ対策になり清掃も楽です。おまけにトイレの部屋は良いにおいです、しかしドラックストアーよりも価格が高い。

1が参考にしています
対象商品 : 48938654
2021-03-12
用途: 自宅・会社用
自動車・二輪車・自転車関連業

匂いがキツくないので、『いかにもトイレ』臭ではないのが気に入ってます。

対象商品 : 48938654
2021-01-22
用途: トイレ用
卸売・小売業

すごく使用感を感じるわけではないのですが、窓もなにもないトイレなので何かしないと気になり、これを置いているとなんとなく安心です。

対象商品 : 48932948
2021-03-08
用途: トイレ
運輸・通信業

公衆トイレの臭い消しで使ってます。交換はこれからなのかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする