温素は、アルカリ湯を自宅で味わえる入浴剤です。
アルカリ湯質とは、古くから「美人の湯」として知られる湯質です。アルカリ湯を自宅で味わえる入浴剤pH9.5~9.6のアルカリ性の本格入浴剤で、アルカリの湯独特の湯ざわりと、湯上りのつるつるすべすべ感を実感いただけます。温素はこの湯質を科学し、本格感のある湯ざわりを目指しました。
まろやかな湯ざわりの湯の温浴効果で、身体の芯まであたためて、お肌を柔らかくし、なめらかにします。
アルカリの湯の感触を活かすため、着色料は使用しておりません。
【アルカリ芒硝湯の効果の流れ】
(1)アルカリ温泉成分が効く
(2)温浴効果を高めて血行促進
(3)芒硝(硫酸ナトリウム)などが入浴効果を高めて身体の芯まであたたまる
(4)湯上がり後の保温効果を高め、ホカホカ感を実感
【効能】疲労回復、肩のこり、腰痛、冷え症、リウマチ、痔、あせも、しもやけ、荒れ性、ひび、あかぎれ、しっしん、にきび
【無色透明の湯】本品は、アルカリ芒硝湯の感触を活かすため、着色料は使用しておりません。まれに、硬度が高いお湯で使用した場合、浴湯が白く濁ることがありますが、品質には問題ありません。
pH9.6(40℃の水道水200Lに30gを入れた場合)※水質など測定条件によりpH値は異なります。
本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っておりません。
【医薬部外品】