曜日別特売
Y-17 手さげとっ手ポリ 日本サニパック 89866707

 

Y-17 手さげとっ手ポリ 日本サニパック 89866707
Y-17 手さげとっ手ポリ 日本サニパック 89866707

手さげとっ手ポリ

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(横×縦)(mm)210/340×460
内容量1パック(50枚)注文コード89866707品番Y-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

半透明のとって付きポリ袋。

白半透明厚さ(mm)0.02サイズSサイズ寸法(横×縦)(mm)210/340×460アズワン品番64-1136-64材質HDPEタイプマチ付・とって付入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89866682
2024-03-31
用途: いいですよ

300/450×550のサイズは、スーパーで3・4・5円とあったら
中の4円サイズ 厚みも同等くらいかな
これ買ってスーパーに持っていこう感覚なら得はしないが
同じサイズで小分けやゴミ袋なら便利です。
厚みは、簡単に破れそうもないので後は使う環境ですね

2025-01-14
用途: 買い物用
製造業

とても使いやすいサイズ感です。強度も充分。コスパ良いと思います。またリピートしたいです。

対象商品 : 89866682
2023-11-21
用途: ゴミ袋として使います。
運輸・通信業

コスパもよし!!商品もなかなかいいと思います。
なくなったらまた買いたいです。
これより大きいものがもっと安ければいいのですが・・・

対象商品 : 89866682
2021-12-07
用途: 会社のデスク脇のゴミ箱用に
製造業

事務所には大きなゴミ箱があるのですが、
個々の机の脇にあるゴミ箱用にこの手さげタイプが
ちょうど良いのです。
重宝させて頂いております。

対象商品 : 89866682
2021-04-20
用途: 家庭ごみ用
有限会社 松建工業建設業・工事業

買い物時にポリ袋を貰わなくなったため、室内での生ごみや可燃ごみの小分けに使っています。サイズも強度も十分です。

対象商品 : 89866682
2021-03-08
用途: 家庭ゴミ
運輸・通信業

これは手触りも強度も本当に良品で何度もリピートして家庭ゴミとして使っています。1番良い製品です

対象商品 : 89866682
2020-12-06
用途: ゴミの処理等

ゴミ袋有料化に伴い必需品になった。スーパーの会計時に毎回購入するのも面倒だし、買って損はない。むしろ必要。サイズ別に揃えておけばゴミの量に応じて使い分け出来るから2、3種類程買っても良いと思う。商品は十分安いけど、もう少し安くなればなお良い。

対象商品 : 89866707
2020-11-26
用途: 買物時

ゴミ箱に被せる用にレジ袋を使用していましたが、最近レジ袋が有料になったのでまとめて購入しました。普通に使い勝手が良いサイズです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする