曜日別特売
- サワデー香るスティック 小林製薬 89867382

サワデー香るスティック

(16件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(70mL)注文コード89867382品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

厳選された香りオイルを使った上質な香りが、天然ラタンのスティックを通してお部屋全体に広がります。
お花のプロ 日比谷花壇がセレクトした高級感あふれる香りです。
スティックの本数で香りの強さを調整できます。

商品タイプ詰替用香りウェディングフラワー成分香料、溶剤シリーズサワデー危険等級使用場所室内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.07L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89867452
2024-08-08
用途: 事務所

はじめは良い香りだが室温が高い状態だと5本使用で1か月もたない

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品の課題として改善を検討したします。

対象商品 : 11754128
2023-06-24
用途: 玄関
田中青果卸売・小売業

おしゃれで香りもいいのでいつも玄関に置いてあります

対象商品 : 11754128
2022-11-22
用途: トイレ
株式会社鈴木商会サービス業

お客様用トイレに使用。
やさしく品のよい香りです。
掃除時に倒れやすいのが難点のようです。
もっとお特用を提供いただければありがたいです。

対象商品 : 89867452
2022-10-07
用途: 事務所に置いています
サービス業

すごく香りが良いです。でも減りが早いような・・・。

対象商品 : 89867434
2021-10-28
用途: 会社の玄関に置いてあります。
運輸・通信業

この手の種類の中では、この匂いが一番いいです。
定期的に、毎回3個購入してます。

対象商品 : 11754128
2021-08-22
用途: 玄関先に置いてます
医療・福祉・介護関連業

アロマ系は高級でお高いものばかり。サワデーは昔からあるし、お値段的に手が出しやすいのでリピートしています。

対象商品 : 11754112
2021-04-27
用途: トイレの方芳香剤
アイコニック合同会社 さくら事業所医療・福祉・介護関連業

香りが長持ちし、いい香りです。ステックをさすだけなので簡単でおすすめです。

対象商品 : 89867452
2020-11-06
用途: オフィスのトイレ
教育・研究機関

爽やかな香りで気に入っています。狭いのでスティックは3本で十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする