ジャパックス
水切りネット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(35枚)
1個(35枚)
1個(50枚)
タイプ
三角コ-ナー用
三角コ-ナー用
排水口用
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(35枚)
注文コード
89868633
品番
PR61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
水切りネット PE 三角コーナー用
モノタロウ
¥
109
¥
120
税込
寸法(mm)
280×250
色
青
タイプ
三角コ-ナー用
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応