曜日別特売
LK001 洗濯ピンチ アイセン 89869017

LK001 洗濯ピンチ アイセン 89869017
LK001 洗濯ピンチ アイセン 89869017

洗濯ピンチ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード89869017品番LK001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

丈夫なバネのピンチです。濡れた手でも持ちやすいように凹状になっています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプ小型ピンチ材質本体:ポリプロピレン バネ:鋼線質量(g)100サイズ(mm)幅32×奥行58×高さ11アズワン品番65-0392-20入数(個)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89869017
2023-05-03
用途: 洗濯時
土井数馬事務所その他業種

はさむ力が強く少々風が強い日でも大丈夫ですね!
ほとんど外干し様に使用しているので、あとは耐久性がどうか?という点ですね。

対象商品 : 89869017
2022-03-19
用途: 洗濯はさみ
自動車・二輪車・自転車関連業

鉄金具が錆びて交換の為に購入しました、ビニールの紐を取り替えて洗濯はさみを交換しました、前回ひも付きを購入したが意外と早く錆びてしまいました。

対象商品 : 89869017
2021-08-16
用途: 洗濯物
不動産業

大きさ、バネの強さはごく普通で何の問題無く使っています。又、指でつまむ部分が凹状に成型されていて、持ちやすく使い易いです。

対象商品 : 89869017
2021-12-15
用途: 作業着を干す際
自動車・二輪車・自転車関連業

送料の調整のために購入しました。つくりがしっかりしていて満足しています。

対象商品 : 89869017
2017-09-08
用途: 洗濯業務・クリップ代わり

持ち手部分が凹んでいるため、従来品と比べて簡単にはさむことができます。
少々バネがキツく感じますが、使用している内に緩んでくる物ですので、問題ない範囲です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする