曜日別特売
- 便座除菌クリーナ 小林製薬 89871223

 

- 便座除菌クリーナ 小林製薬 89871223
- 便座除菌クリーナ 小林製薬 89871223

便座除菌クリーナ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(50枚)商品タイプ本体注文コード89871223品番-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は649円となります。
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

雑菌を99%除去できる除菌成分とアルコールを配合でサーッと簡単に除菌できます。使用後トイレに流せます。

シートサイズ(mm)140×210成分塩化ベンザルコニウム、イソプロピルアルコール、エタノール、消臭剤使用場所トイレ商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-08
用途: 日常使い

思った以上に小さく薄手。蓋が柔らかいので、しっかり止まりにくくシートが乾いてしまうのが難点

対象商品 : 89871241
2022-01-27
用途: 便座に腰かける前にさっと!
みゆきパン教室その他業種

簡単に便座の除菌ができるので、常備しています。香りも良く、尿の臭いも除去できます。

2020-03-23
用途: トイレ
運輸・通信業

コンパクトなので、かさもとらずよかったです。子供達も、掃除してくれます。

対象商品 : 89871223
2020-02-28
用途: トイレ掃除
その他業種

思ったよりもサイズが小さかった
トイレ用と書いてあるラベルが外せるのは良い

対象商品 : 89871241
2020-04-20
用途: 会社 トイレ便座除菌
弘扇工芸サービス業

安くて、沢山入っている除菌シートを探し中 置き場所がこれまでの半分以下ですむ コンパクトな容器が気に入り購入しました。ロール状を使うのは初めてだったのですが 1区画が小さいうえに薄めなので いつの間にか皆一度に数枚使うようになり 複数枚取り出すのに時間がかかるという不評がほとんどでしたので 止めました。

対象商品 : 89871223
2016-01-12
用途: 便座クリーナー

新設便所の便座クリナーに使用 必要分の抜き取りなので便利です。

対象商品 : 89871232
2017-08-16
用途: トイレに

トイレ用にリピートしています、試しにやってみたのが好評ですぐに無くなります。

対象商品 : 89871223
2015-08-28
用途: 事務所の便座、トイレが狭いので男性の方にも、跳ね防止の為、座り小便推進事務所。
株式会社きよみ介護サービス

場合によっては、かなり量も使うので、もう少し入っていて、価格も安いとよいと思うのですが1.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする