H-03 保存用ポリ袋 ジャパックス 89871363

保存用ポリ袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(80枚)
寸法(横×縦)(mm)320×380
内容量1袋(80枚)注文コード89871363品番H-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質HDPE厚さ(mm)0.01半透明サイズ寸法(横×縦)(mm)320×380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする