日本緑十字社
石綿ばく露防止対策標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
文字内容
呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用する事
トラスコ品番
113-5866
注文コード
89875834
品番
アスベスト-19
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用する事
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
113-5866
寸法(mm)
300×600×1
日本緑十字社品番
33019
仕様
表印刷
質量(g)
252
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。