GHS-2(大) GHSラベル 日本緑十字社 89876105

 

GHS-2(大) GHSラベル 日本緑十字社 89876105
GHS-2(大) GHSラベル 日本緑十字社 89876105

GHSラベル

(5件のレビュー)
一辺長さ(mm)150
表示内容円上の炎
内容量1組(5枚)注文コード89876105品番GHS-2(大)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
仕様裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー一辺長さ(mm)150日本緑十字社品番37102表示内容円上の炎トラスコ品番480-1563質量(g)5取付方式裏面離けい紙付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89876123
2020-12-09
用途: 酸処理槽

50℃の液槽でも使用できました。安心して長く使えそうです。

対象商品 : 89876272
2019-08-16
用途: 安全管理
製造業

安全管理のために購入しました。思ったより表示が大きく、すぐ目に入るので非常に良いと思います、

対象商品 : 89876272
2018-09-14
用途: 薬品へ貼り付け

保管容器は大小さまざまあるため、サイズが豊富なこの商品は非常に使いやすいです。

対象商品 : 89876281
2017-10-06
用途: 化学物質の小分け容器へのラベル表示

サイズのバリエーションを増やしてほしい(もう一回り小さいのがあると良い)粘着力が若干弱い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 89876272
2017-09-20
用途: 化学物質の保管・小分け容器の表示

もう少し小さいサイズがあると良い。また粘着が弱いので剥れ易いのが難点。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする